SIRENA - SIR40304 SEM V24DC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 96 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152403040
Codice prodotto
SIR40304
Cod. produttore
40304
Produttore
SIR
Volume:
96 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.04 A