SIRENA - SIR38771 CTL1200 LED A BLU V90/240AC GY - 38771

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240...240 V
Tipo di corrente - AC
Colore della calotta - Blu
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce continua
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152387715
Codice prodotto
SIR38771
Cod. produttore
38771
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240...240 V
Tipo di corrente:
AC
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce continua
Volume:
74 dB
Grado di protezione (IP):
IP30
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.075 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena


