SIRENA - SIR38751 CTL1200 LED BLU V90/240AC GY - 38751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Blu
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152387517
Codice prodotto
SIR38751
Cod. produttore
38751
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Dispositivo di segnalazione d’emergenza a luce fissa/lampeggiante a LED SMD. Possibilità di luce fissa o luce lampeggiante (triplice lampeggio), installazione orizzontale o verticale


