SIRENA - SIR36505 TWS LED YEL M CO V24DAC GY - 36505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua / lampeggiante
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152365058
Codice prodotto
SIR36505
Cod. produttore
36505
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua / lampeggiante
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED



