SIRENA - SIR36455 BABYTWS YEL S CO V24DAC - 36455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152364556
Codice prodotto
SIR36455
Cod. produttore
36455
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
36 mm
Lampada:
LED


