SIRENA - SIR33843 CTL900 STY RED V12/240DAC GY - 33843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152338434
Codice prodotto
SIR33843
Cod. produttore
33843
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC / DC
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Potenza:
10 W
Portalampada:
BA15d



