AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR33842 CTL900 STY AMB V12/240DAC GY - 33842

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152338427

Codice prodotto

SIR33842

Cod. produttore

33842

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC / DC

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Potenza:

10 W

Portalampada:

BA15d

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a luce fissa con lampada a filamento (non fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 10W.