SIRENA - SIR33571 CTL900 S/F BLU V24/240AC GY - 33571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC a 50 Hz - 24...240 V
Tipo di tensione - AC
Colore della calotta - Blu
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione nominale AC a 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152335716
Codice prodotto
SIR33571
Cod. produttore
33571
Produttore
SIR
Tensione nominale AC a 50 Hz:
24...240 V
Tipo di tensione:
AC
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione nominale AC a 60 Hz:
24...240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Portalampada:
BA15d
Corrente assorbita:
0.44 A
Potenza:
10 W
Lampada:
Lampada ad incandescenza


