AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR32608 LPL 900 110/240V AC

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR32608 LPL 900 110/240V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 110...240 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 314.1 mm

  • Con presa di corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152326080

Codice prodotto

SIR32608

Cod. produttore

32608

Produttore

SIR

Tensione nominale:

110...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

314.1 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

LPL è una lampada a LED per armadi e quadri elettrici con fissaggio magnetico o tramite supporto cavità. LPL è disponibile con due diverse intensità luminose: 900 lumen LPL 900 o 600 lumen LPL 600. L'accensione della lampada avviene tramite: alimentazione del commutatore per le versioni LPL 600 o LPL 900; sensore di movimento per le versioni LPL 600 SENSOR e LPL 900 SENSOR; interruttore per le versioni LPL 600 INT e LPL 900 INT (solo T10/240V AC).