AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR32347 ELYPS AM S GY - 32347

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152323478

Codice prodotto

SIR32347

Cod. produttore

32347

Produttore

SIR

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...240 V

Tensione di alimentazione DC:

12...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Volume:

90 dB

Modulo acustico magnetodinamico dispone di 16 suoni disposti su 2 canali (8+8). Per ciascun canale è possibile selezionare il suono desiderato tramite dip-switch. È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. I moduli acustici ELYPS AM sono il complemento indispensabile per aggiungere la segnalazione acustica alla segnalazione luminosa. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado diprotezione IP65 garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.