SIRENA - SIR31504 MINITWS GRE S/F CO V24DAC GY - 31504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152315046
Codice prodotto
SIR31504
Cod. produttore
31504
Produttore
SIR
Modulo luminoso con lente colorata e fonte luminosa colorata. Modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante). MiniTWS offre performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 a condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura ore di utilizzo.Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR, miniTWS è la scelta ideale per una colonna luminosa compatta. CARATTERISTICHE PRINCIPALI-EFFETTI LUMINOSI: FISSO, LAMPEGGIANTE. TENSIONE OPERATIVA:24V ACDC. GRADO DI PROTEZIONE IP66, UL TYPE 4X, eccellente anche per applicazioni all’esterno. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad altaresistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE OTTICHE: Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Disponibile con 2 tipologie di lente a seconda dell’applicazione di destinazione. UTILIZZO STANDARD: Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica



