SIRENA - SIR31500 MINITWS WIRING BASE GY - 31500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152315008
Codice prodotto
SIR31500
Cod. produttore
31500
Produttore
SIR
Base per il cablaggio della colonna luminosa miniTWS. Dispone di un contatto comune + 5 contatti indipendenti per consentirel’assemblaggio di un massimo di 5 moduli luminosi o, in alternativa, 4 moduli luminosi + un modulo acustico. Fornita con cappello per la chiusura superiore della colonna nel caso non venga impiegato il modulo acustico. CARATTERISTICHE PRINCIPALI-TENSIONE OPERATIVA:24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10%. GRADO DI PROTEZIONE IP66, UL TYPE 4X, eccellente anche per applicazioni all’esterno. TEMPERATURA OPERATIVA:-30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. NOTA: Indispensabile nella composizione della colonna



