AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR30014 OVOLUX STY GRE R V12/240DAC GY - 30014

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Verde

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152300141

Codice prodotto

SIR30014

Cod. produttore

30014

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Verde

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC / DC

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Potenza:

10 W

Portalampada:

BA15d

Segnalatore luminoso permanente tipo/modello OVOLUX STY GRE R V12 240DAC GY