AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR27719 TWS SOUNDER PZ V110/240AC GY - 27719

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR27719 TWS SOUNDER PZ V110/240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 75 mm

  • Colore - Bianco

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152277191

Codice prodotto

SIR27719

Cod. produttore

27719

Produttore

SIR

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

75 mm

Colore:

Bianco

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC

Modulo acustico piezo elettrico 6 suoni selezionabili da DIP SWITCH