AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR27139 CTL900 X A BLU V240AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240...240 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore della calotta - Blu

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce flash

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152271397

Codice prodotto

SIR27139

Cod. produttore

27139

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240...240 V

Tipo di corrente:

AC

Colore della calotta:

Blu

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

72 dB

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore del corpo:

Grigio

Lampada:

Xeno

Frequenza del segnale sonoro:

3.8...3.8 kHz

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita) e segnalazione acustica integrata. Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J. Suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3800Hz.