AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR22718 SE 120 LED HT RED/RED V110/240AC - 22718

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR22718 SE 120 LED HT RED/RED V110/240AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 100...240 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152227189

Codice prodotto

SIR22718

Cod. produttore

22718

Produttore

SIR

Tensione nominale:

100...240 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Altri

Volume:

120 dB

Grado di protezione (IP):

Altri

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Colore del corpo:

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Ilmodulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.