SIRENA - SIR22710 SE 120 LED LT RED/RED12?24VAC/12?60VDC - 22710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8010152227103
Codice prodotto
SIR22710
Cod. produttore
22710
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC / DC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Altri
Volume:
120 dB
Grado di protezione (IP):
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Rosso
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


