AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8884W.19 ZIP QUA AC +LED 930 FL D2/P INO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 60 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163071118

Codice prodotto

SMVS.8884W.19

Cod. produttore

S.8884W.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

240 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

200 mm

Larghezza di incasso:

190 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

2 mm

Carico massimo:

1000 kg

Lunghezza di incasso:

190 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

200 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 8W. 60 lm. 3000K