SIMES SPA - SMVS.7360W.19 LOBBY PROF +COB 930FF D2/P INO - S.7360W.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051163014399
Codice prodotto
SMVS.7360W.19
Cod. produttore
S.7360W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
175 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
205 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



