AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7285N.14 COOL QUA P H580+LED 940 D2/P GRI - S.7285N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 580 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357943975

Codice prodotto

SMVS.7285N.14

Cod. produttore

S.7285N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

580 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1271 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

220 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

Apparecchio paletto da installazione a terra. 23,4W. 1271 lm. 4000K