SIMES SPA - SMVS.7241W.14 MINICOOL P H580+LED 930 230V GRI - S.7241W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 580 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357943159
Codice prodotto
SMVS.7241W.14
Cod. produttore
S.7241W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
580 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1153 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
33 mm
Larghezza:
220 mm
Classe di protezione:
II


