AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5227N.14 REEF 2X90 +COB 940 D2/P GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163046956

Codice prodotto

SMVS.5227N.14

Cod. produttore

S.5227N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

220 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

955 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentatore incluso:

Diametro:

230 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

Paletto da installazione a terra. 38W. 955 lm. 4000K