SIMES SPA - SMVS.4563W.14 MINIDIAP.R+1LED BC 2,5W S/C NEW GRI - S.4563W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MINIDIAPASON
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033357601318
Codice prodotto
SMVS.4563W.14
Cod. produttore
S.4563W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Diametro:
106 mm
Diametro di incasso:
98 mm



