AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3973N.14 SLOT PALO SING +L840 D2/P 230V GRI - S.3973N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 18

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357140633

Codice prodotto

SMVS.3973N.14

Cod. produttore

S.3973N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

18

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per codolo (attacco a palo):

76...76 mm

Classe di protezione:

II

Ottica regolabile (mobile):

no

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.