SIMES SPA - SMVS.2848.14 PALO D.120FLA.H.6,0M F.T.+PORT. GRI - S.2848.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 121 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6000 m
Traversa - Singolo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357263936
Codice prodotto
SMVS.2848.14
Cod. produttore
S.2848.14
Produttore
SMV
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
121 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6000 m
Traversa:
Singolo
Con piastra di base:
sì
Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;