AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2813.24 PALO D.76 FLA.H.3,0M F.T.+PORT. ANT

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2813.24 PALO D.76 FLA.H.3,0M F.T.+PORT. ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della testa del palo - 76 mm

  • Colore - Antracite

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357795062

Codice prodotto

SMVS.2813.24

Cod. produttore

S.2813.24

Produttore

SMV

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Alluminio

Diametro della testa del palo:

76 mm

Colore:

Antracite

Superficie:

Zincato

Spessore della parete:

3000 mm

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo stradale. D=76 mm. H3000mm