AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1042.09 VISIERA MEGAFOCUS NER - S.1042.09

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.1042.09 VISIERA MEGAFOCUS NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Acciaio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357261680

Codice prodotto

SMVS.1042.09

Cod. produttore

S.1042.09

Produttore

SMV

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Acciaio

Emissione luminosa:

Diretta

VISIERA Colore: nero (cod. 09).