AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS7853 CASSAFORMA ZIP TONDA - CAS7853

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED - no

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357460694

Codice prodotto

SMVCAS7853

Cod. produttore

CAS7853

Produttore

SMV

Adatto per lampade a LED:

no

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

240 mm

Cassaforma per ZIP TONDA Ø210mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 190x240mm.