AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS5423 CASSAFORMA MEGAPLANO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED - no

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357460625

Codice prodotto

SMVCAS5423

Cod. produttore

CAS5423

Produttore

SMV

Adatto per lampade a LED:

no

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Cassaforma per MEGAPLANO Ø260mm. Fornito con cassaforma in polipropilene con bordo esterno in acciaio INOX AISI 316L predisposta dai 4 lati per entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3)eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 325x325x100mm.