AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS3613 CASSAFORMA MINIPOOL VERSIONE MOLLE

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357529209

Codice prodotto

SMVCAS3613

Cod. produttore

CAS3613

Produttore

SMV

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Cassaforma in tecnopolimero con controanello di fissaggio in acciaio INOX AISI 316L, per MINIPOOL 7 LED RGB. Foro da incasso 232X150mm.