SIMES SPA - SMVC.8336W GHOST RIVES.430+LED 830 230V - C.8336W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 764 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051163095114
Codice prodotto
SMVC.8336W
Cod. produttore
C.8336W
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
764 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
7.5...7.5 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
72 mm
Altezza / Profondità:
80 mm
Lunghezza:
430 mm



