AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIMES SPA - SMVC.8150W.35 CONCR.UP-LIGHT FM+L930 230V CON

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357091195

Codice prodotto

SMVC.8150W.35

Cod. produttore

C.8150W.35

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

240 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

70 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio da installazione a terra. Grado di protezione IP 67. Rivestimento in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche. Struttura interna in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica del vetro IK 06 Carico massimo. Diffusore in vetro temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro -- (Ta 25°C). 3m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F , sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore disponibilie: CEMENTO. Lampada: CIRCUITO 1 LED 13W 3000K 230V 800lm CRI 83.