SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P18840 COREPRO LED PLL HF 8W 840 4P 2G11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - 2G11
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 224 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 63.37 kg CO2 eq.
EAN
8719514486782
Codice prodotto
PHLPLLLED4P18840
Cod. produttore
PLLLED4P18840
Produttore
PHI
Base:
2G11
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
224 mm
Tensione nominale:
20...60 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
125 lm/W
Diametro:
38 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
150...500 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.15
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.129
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0