SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED2P18840 COREPRO LED PLC 6.5W 840 2P G24D-2 - PLCLED2P18840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G24d-2
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 147.6 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 53.05 kg CO2 eq.
EAN
8718696541296
Codice prodotto
PHLPLCLED2P18840
Cod. produttore
PLCLED2P18840
Produttore
PHI
Base:
G24d-2
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
147.6 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
108 lm/W
Diametro:
33.4 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
700 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
35...35 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.25
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1423
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1



