SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED100840G2 COREPRO LEDBULBND10.5-100W E27A60 840CLG - PHILED100840G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10.5...10.5 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 104 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 73.64 kg CO2 eq.
EAN
8719514347106
Codice prodotto
PHLPHILED100840G2
Cod. produttore
PHILED100840G2
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
10.5...10.5 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
144 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1521 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.52
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
90...90 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
107.6
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.094
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


