SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1065827G2 MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 460...460 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 32.35 kg CO2 eq.
EAN
8710163541877
Codice prodotto
PHLMZDGU1065827G2
Cod. produttore
MZDGU1065827G2
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
460...460 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
93 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
460 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.51
Intensità luminosa:
850 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
42...42 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.08
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1328
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1