AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58840UNG2 MAS LEDTUBE VLE UN 1500MM UO 23W840 T8 - MLTVAL58840UNG2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58840UNG2 MAS LEDTUBE VLE UN 1500MM UO 23W840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Flusso luminoso - 3700...3700 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1514 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 186.14 kg CO2 eq.

EAN

8719514316768

Codice prodotto

PHLMLTVAL58840UNG2

Cod. produttore

MLTVAL58840UNG2

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

23...23 W

Flusso luminoso:

3700...3700 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1514 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

160 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3700 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

106...106 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0847

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.