SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865UOGN MAS LEDTUBE VLE 1200MM UO 15.5W 865 T8 - MLTVAL36865UOGN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 15.5...15.5 W
Flusso luminoso - 2500...2500 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1213 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 130.43 kg CO2 eq.
EAN
8719514316843
Codice prodotto
PHLMLTVAL36865UOGN
Cod. produttore
MLTVAL36865UOGN
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
15.5...15.5 W
Flusso luminoso:
2500...2500 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1213 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
161 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2500 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
67...73 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.19
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
16 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0845
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


