SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTUBE1200MEATH MAS LEDTUBE HF 1200MM 14W 833 T8 FOOD - MLTUBE1200MEATH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 3300...3300 K
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 95.31 kg CO2 eq.
EAN
8719514296169
Codice prodotto
PHLMLTUBE1200MEATH
Cod. produttore
MLTUBE1200MEATH
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
3300...3300 K
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
30...80 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
71 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
300...750 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.15
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.2257
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


