SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT580840G1 MAS LEDTUBE HF 1500MM UO 36W 840 T5 - MLT580840G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 36...36 W
Flusso luminoso - 5600...5600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1463 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 258.97 kg CO2 eq.
EAN
8719514419070
Codice prodotto
PHLMLT580840G1
Cod. produttore
MLT580840G1
Produttore
PHI
Base:
G5
Potenza della lampada:
36...36 W
Flusso luminoso:
5600...5600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1463 mm
Tensione nominale:
55...85 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
155 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5600 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
450...850 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.1
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
36 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1011
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


