AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALUS25E14G2 COREPRO LEDLUSTER ND 2.2-25W P45 E14 FRG - INCALUS25E14G2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALUS25E14G2 COREPRO LEDLUSTER ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 17.19 kg CO2 eq.

EAN

8719514346819

Codice prodotto

PHLINCALUS25E14G2

Cod. produttore

INCALUS25E14G2

Produttore

PHI

Base:

E14

Potenza della lampada:

2.2...2.2 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

80 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

113 lm/W

Diametro:

45 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

250 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

21...21 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.728

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0841

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.