AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED60840G2 COREPRO LEDBULB7-60W E27 A60 840 FR G - INCALED60840G2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED60840G2 COREPRO LEDBULB7-60W E27 A60 840 FR G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 106 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 52.65 kg CO2 eq.

EAN

8719514377516

Codice prodotto

PHLINCALED60840G2

Cod. produttore

INCALED60840G2

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

106 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

115 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.51

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

60...60 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

101.11

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1086

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.