SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED40 LED CLASSIC 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 - INCALED40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 35.26 kg CO2 eq.
EAN
8718696419656
Codice prodotto
PHLINCALED40
Cod. produttore
INCALED40
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
1500 h
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1069
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


