SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED200840G2 COREPRO LEDBULBND 200W E27 A95 840 FR G - INCALED200840G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 23...23 W
Flusso luminoso - 3452...3452 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 160.84 kg CO2 eq.
EAN
8719514346697
Codice prodotto
PHLINCALED200840G2
Cod. produttore
INCALED200840G2
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
23...23 W
Flusso luminoso:
3452...3452 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
165 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
150 lm/W
Diametro:
95 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3452 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.51
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
200...200 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
139.3
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
23 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.091
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


