AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTICK68830 COREPRO LED STICK ND 9.5-68W T38 E27 830

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTICK68830 COREPRO LED STICK ND 9.5-68W T38 E27 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9.5...9.5 W

  • Flusso luminoso - 950...950 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 114.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 68.39 kg CO2 eq.

EAN

8718696814512

Codice prodotto

PHLCORESTICK68830

Cod. produttore

CORESTICK68830

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

9.5...9.5 W

Flusso luminoso:

950...950 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

114.3 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Diametro:

37.2 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

950 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.51

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

84...84 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1289

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

I prodotti LED possono essere installati senza difficoltà per applicazioni specifiche.