SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE75840 COREPRO LEDBULB ND 10-75W A60 E27 840 - CORE75840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 76.5 kg CO2 eq.
EAN
8718696510322
Codice prodotto
PHLCORE75840
Cod. produttore
CORE75840
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
105 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1055 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
95...95 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1246
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0



