SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36830G3 COREPRO LEDTUBE 1200MM 15.5W 830 T8 - CORE36830G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 15.5...15.5 W
Flusso luminoso - 1700...1700 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1214 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 103.61 kg CO2 eq.
EAN
8719514486409
Codice prodotto
PHLCORE36830G3
Cod. produttore
CORE36830G3
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
15.5...15.5 W
Flusso luminoso:
1700...1700 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1214 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
109 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1700 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
84...84 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.3
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
16 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1242
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0