AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU5335840G2 COREPRO LED SPOT ND 4.4-35W MR16 840 36D

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU5335840G2 COREPRO LED SPOT ND 4.4-35W MR16 840 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 4.4...4.4 W

  • Flusso luminoso - 390...390 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 45.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514307087

Codice prodotto

PHLCLAGU5335840G2

Cod. produttore

CLAGU5335840G2

Produttore

PHI

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

4.4...4.4 W

Flusso luminoso:

390...390 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

45.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

88 lm/W

Diametro:

50.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

390 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.6

Intensità luminosa:

750 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

520...520 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1326

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento , che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot . Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.