SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105082736 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 827 36D - CLAGU105082736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.6...4.6 W
Flusso luminoso - 355...355 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 36.34 kg CO2 eq.
EAN
8718696752517
Codice prodotto
PHLCLAGU105082736
Cod. produttore
CLAGU105082736
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.6...4.6 W
Flusso luminoso:
355...355 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
355 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
700 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
39...39 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1354
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri



