AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA98332100 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA98332100 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 15.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 200...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699983321

Codice prodotto

PHA98332100

Cod. produttore

98332100

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

15.8 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

200...200 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1850 lm

Flusso luminoso:

1890...2310 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

Dimmerazione DALI-2:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Non trattato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

216 mm

Altezza / Profondità:

94 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

117 lm/W

Collegamento:

Connettore Faston

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di distorsione (THD):

20

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

90 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

5

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

1...35 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.45

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

0 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...2.5 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.19

Corrente nominale:

400...400 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore del riflettore:

Altri

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

24

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

40

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, 1850 lm, 15.8 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, Riflettore speculare C, Trasparente, Protetto contro l'accesso con un dito, 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore passante 5 poli